Phoenix Contact AS - REDUKSJONSBRO RB UT 6-(2,5/4) 3047251 - 3047251

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 9,5 mm

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356055949

Elnummer

1268280

Leverandørens varenummer

3047251

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

2

Isolert:

Ja

Modulmål:

9,5 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

REDK LASK 6MM2 TIL 2,5/4,0MM2