Phoenix Contact AS - REKK. FJÆR PRØVESKILLE 0.5-10 - 3212170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Merkestrøm In - 30 A
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356514934
Elnummer
1205619
Leverandørens varenummer
3212170
Typebeskrivelse
1205619
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Merkestrøm In:
30 A
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
8,2 mm
Dybde:
100,8 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Pluggbar
Med Integrert testbuss:
nei