Phoenix Contact AS - REKKEKLEMME 35MM2 - 2749880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...4 mm²
Merkestrøm In - 100 A
Merkespenning - 600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918108212
Elnummer
1657888
Leverandørens varenummer
2749880
Typebeskrivelse
DK-BIC-35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...4 mm²
Merkestrøm In:
100 A
Merkespenning:
600 V
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Bredde:
17,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


