Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Fjær 0,2-6,0 MM2 JORD - ST 6-PE - 3031500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918186968
Elnummer
1268114
Leverandørens varenummer
3031500
Typebeskrivelse
ST 6-PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
8,2 mm
Dybde:
69,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


