Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Fjær 0,08-4,0 MM2 - ST 4 - 3031364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...6 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918186838
Elnummer
1268104
Leverandørens varenummer
3031364
Typebeskrivelse
ST 4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...6 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-50...110 °C
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
56 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


