Phoenix Contact AS - Rekkeklemme KNIVSKILLE 0,2-4 - 3004032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090579
Elnummer
1265182
Leverandørens varenummer
3004032
Typebeskrivelse
UK 5-MTK-P/P
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
G-skinne
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
6,1 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
45,9 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


