Phoenix Contact AS - Rekkeklemme MINI 0,2-1,5 - 1401019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Merkespenning - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918020194
Elnummer
1265101
Leverandørens varenummer
1401019
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...0,75 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
5 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
21,6 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


