Phoenix Contact AS - Rekkeklemme MINI 0,2-2,5 BLÅ - 1414019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918021276
Elnummer
1265129
Leverandørens varenummer
1414019
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...0,75 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
5,15 mm
Høyde:
24,5 mm
Dybde:
25,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei