Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Skru 0,2-16 - 3006043

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...25 mm²

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918091309

Elnummer

1265136

Leverandørens varenummer

3006043

Typebeskrivelse

UK 16 N

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

4...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...25 mm²

Merkestrøm In:

76 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Bredde:

12,1 mm

Høyde:

42,52 mm

Dybde:

52,7 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 25 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå