Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Skru 0,2-16 BLÅ - 3006056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...25 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091316
Elnummer
1265137
Leverandørens varenummer
3006056
Typebeskrivelse
UK 16 N BU
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...25 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
12,1 mm
Høyde:
42,52 mm
Dybde:
52,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


