Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Skru 0,2-2,5 - 3001035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918089788
Elnummer
1265107
Leverandørens varenummer
3001035
Typebeskrivelse
UK 2,5 B
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
690 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Bredde:
6,15 mm
Høyde:
42,52 mm
Dybde:
40,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


