Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Skru 0,75-35 PE/N - 3008054

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...35 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918091576

Elnummer

1265198

Leverandørens varenummer

3008054

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Bredde:

30,1 mm

Dybde:

50 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Andre

REKKEKLEMME SKRU 0,75-35 PE/N