Phoenix Contact AS - REKKEKLEMMER TILBEHØR DG-UKK 3/5 2770817 - 2770817

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918068059

Elnummer

1268221

Leverandørens varenummer

2770817

Typebeskrivelse

DG-UKK 3/5

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

nei

Avstandsplate, for å utjevne etasjeforskyvninger, Lengde: 56 mm, Bredde: 2,5 mm, Høyde: 62 mm, Farge: grå