Phoenix Contact AS - REKL FJÆR 3 TILKB 0,08-2,5 - ST 2,5-TWIN - 3031241

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918186753

Elnummer

1268116

Leverandørens varenummer

3031241

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,08...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

60,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

REKL FJÆR 3 TILKB 0,08-2,5