Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,2-6 7 TILKOBL. - 3273862

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Merkespenning - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626668017

Elnummer

1236428

Leverandørens varenummer

3273862

Typebeskrivelse

PTFIX 10/6X4 YE

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Merkespenning:

450 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Gul

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

27,85 mm

Høyde:

28,6 mm

Dybde:

21,7 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Innstikkstilkobling, Uttak, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: gul