Phoenix Contact AS - REKL INNST 35/6/2,5 11 TILK - 3214080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...50 mm²
Merkestrøm In - 105 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626167619
Elnummer
1229838
Leverandørens varenummer
3214080
Typebeskrivelse
PTU 35/4X6/6X2,5
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Merkestrøm In:
105 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
11
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
16,3 mm
Dybde:
110,4 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei