Phoenix Contact AS - REKL INNST IO 0,14-1,5 + PE - 3244449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²
Merkestrøm In - 13,5 A
Merkespenning - 250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingstype 1 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356735360
Elnummer
1229830
Leverandørens varenummer
3244449
Typebeskrivelse
PTIO 1,5/S/3-PE
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Merkestrøm In:
13,5 A
Merkespenning:
250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 1:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...1,5 mm²
Antall etasjer:
3
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Kan forbindes på tvers:
nei
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
3,5 mm
Dybde:
74,4 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
LED-omkobling for:
Nei
Med PE-tilkobling:
Ja
Med tilkobling for skjerm:
nei
Med strømforsyningsfunksjon:
nei
Skillefunksjon:
nei


