Phoenix Contact AS - REKL POWER TURN 2,5-35 BLÅ - 3212065

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...35 mm²

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356726023

Elnummer

1200579

Leverandørens varenummer

3212065

Typebeskrivelse

PTPOWER 35 BU

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...35 mm²

Merkestrøm In:

125 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...35 mm²

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

16 mm

Dybde:

91,6 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Power-Turn-tilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, bredde: 16 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/15