Phoenix Contact AS - REKL SKRU 0,2-2,5 JORD - 0441083

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918002169

Elnummer

1265170

Leverandørens varenummer

0441083

Typebeskrivelse

USLKG 3

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Bredde:

5,15 mm

Høyde:

42,5 mm

Dybde:

45,8 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

JORDINGSREKKEKLEMME