Phoenix Contact AS - REKL SKRU 0,5-10 JORD - 0443010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918002251

Elnummer

1265164

Leverandørens varenummer

0443010

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

10,1 mm

Høyde:

42,5 mm

Dybde:

51,95 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Jordings-rekkeklemme, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, Tverrsnitt0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Bredde: 10,2 mm, Farge: gulgrønn, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32