Phoenix Contact AS - REKL SKRU 0,75-35 JORD - 0444019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...50 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918002329
Elnummer
1265166
Leverandørens varenummer
0444019
Typebeskrivelse
USLKG 35
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...50 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
15 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
60,9 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


