Phoenix Contact AS - REKL SKRU 3 TILK SKILL 0,2-4 - 2777014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068608
Elnummer
1265124
Leverandørens varenummer
2777014
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
G-skinne
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
6,15 mm
Høyde:
63,6 mm
Dybde:
45,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
nei