Phoenix Contact AS - REKL SKRU HOVEDSTRØM 25-50 PEN - 3009163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...50 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091699
Elnummer
1265199
Leverandørens varenummer
3009163
Typebeskrivelse
UKH 50-PE/N
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...50 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
40 mm
Dybde:
70,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


