Phoenix Contact AS - REKL SKRU KNIVSK 2 ET 0,2-4 - 3101126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 8 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 3
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918092627
Elnummer
1265191
Leverandørens varenummer
3101126
Typebeskrivelse
UDMTK 5-TWIN-P/P
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
8 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
76,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


