Phoenix Contact AS - REKL SKRU KNIVSK 2 ET 0,2-4 BL - 3101139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 8 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918092634
Elnummer
1265192
Leverandørens varenummer
3101139
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
8 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
76,3 mm
Dybde:
76,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Blå
Med Integrert testbuss:
Ja