Phoenix Contact AS - REKL SKRU KNSKILLE 2 ETG 0,2-4 - 2800004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 26 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918074173
Elnummer
1265185
Leverandørens varenummer
2800004
Typebeskrivelse
UKK 5-MTK-P/P
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
26 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-30...100 °C
Bredde:
6,1 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
67,1 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


