Phoenix Contact AS - RELE KOMPLETT 2 VEKSEL - 2905291

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...19,2 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356945370

Elnummer

4311209

Leverandørens varenummer

2905291

Typebeskrivelse

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...19,2 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

0,018 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

16 mm

Høyde:

97,21 mm

Dybde:

75 mm

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, releholdebøyle og effektkontaktrelé med prøvetast, integrert statusdiode og friløpsdiode. Kontaktutførelse: To vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC