Phoenix Contact AS - RELE / KOMPONENT MERKING - 0826844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356365888
Elnummer
1800445
Leverandørens varenummer
0826844
Typebeskrivelse
EMLP (17X7)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
7 mm
Høyde:
17 mm
ETIKETT