Phoenix Contact AS - RELEMODUL EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC 2942153 - 2942153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Nominell strøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918080648
Elnummer
4300129
Leverandørens varenummer
2942153
Typebeskrivelse
EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
10,52 mm
Høyde:
79,36 mm
Dybde:
62,5 mm