Phoenix Contact AS - RELEMODUL PLC-RSC- 12DC/21 2966906 - 2966906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V
Nominell matespenning ved DC - 9,72...16,8 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918159580
Elnummer
4300130
Leverandørens varenummer
2966906
Typebeskrivelse
PLC-RSC- 12DC/21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell matespenning ved DC:
9,72...16,8 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
12...12 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,13 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


