Phoenix Contact AS - RELEMODUL PLC-RSC-230UC/1/SEN 2966252 - 2966252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 179,4...264,5 V
Nominell matespenning ved DC - 179,4...264,5 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130855
Elnummer
4300107
Leverandørens varenummer
2966252
Typebeskrivelse
PLC-RSC-230UC/ 1/SEN
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
179,4...264,5 V
Nominell matespenning ved DC:
179,4...264,5 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
1
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
179,4...264,5 V
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
6,12 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


