Phoenix Contact AS - RELESOKKEL PLC-BSC- 24DC/21 2966016 - 2966016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130794
Elnummer
4300108
Leverandørens varenummer
2966016
Typebeskrivelse
PLC-BSC- 24DC/21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
94 mm
6,2 mm PLC-basismodul med skrutilkobling, uten rele- eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC


