Phoenix Contact AS - RELESTIKKERE ST-REL3-KG 24/21 2861014 - 2861014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...19,2 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918078676
Elnummer
4300137
Leverandørens varenummer
2861014
Typebeskrivelse
ST-REL3-KG 24/21
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,2...19,2 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,2...19,2 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
20,8 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
66,5 mm


