Phoenix Contact AS - RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 Koblingsrelemodul 230VAC - 2903304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...276 V
Nominell matespenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356732536
Elnummer
4352011
Leverandørens varenummer
2903304
Typebeskrivelse
RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
184...276 V
Nominell matespenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
4
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
184...276 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
30,6 mm
Høyde:
95,4 mm
Dybde:
75 mm