Utgått

Phoenix Contact AS - RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 Koblingsrelemodul 24VDC - 2903281

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 Koblingsrelemodul 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20,4...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356732864

Elnummer

4352008

Leverandørens varenummer

2903281

Typebeskrivelse

RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

20,4...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

43,4 mm

Høyde:

111,73 mm

Dybde:

90 mm

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé og holdebøyle. Kontaktutførelse: To vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC