Phoenix Contact AS - RJ45-KOBLING - 1689268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Andre
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Andre
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918938185
Elnummer
6935513
Leverandørens varenummer
1689268
Typebeskrivelse
VS-08-KU-IP67
Type kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Bredde:
43 mm
Høyde:
13,2 mm
Dybde:
60,3 mm
Kapslingsbelegg:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale i adapterplate:
Plast
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
1
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-10...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja