Phoenix Contact AS - RJ45-PLUGGFORBINDER CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 1421607 - 1421607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 1,75 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...0,25 mm²
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626276915
Elnummer
1500368
Leverandørens varenummer
1421607
Typebeskrivelse
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
1,75 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...0,25 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
14,4 mm
Høyde:
13,7 mm
Dybde:
53 mm
Antall stikkontaktrekker:
1
Omgivelsestemperatur:
-40...70 °C
Merkespenning:
72 V
Type merkespenning:
72 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...0,25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...0,25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...0,25 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Monteringsmetode:
Satt inn
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre


