Phoenix Contact AS - RKLSKRU 3 TLK KNSK 0,2-4 BLÅ - 2775223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068523
Elnummer
1265187
Leverandørens varenummer
2775223
Typebeskrivelse
UDK 4-MTK-P/P BU
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1 mm²
Merkespenning:
630 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
6,15 mm
Høyde:
63,599936 mm
Dybde:
45,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Blå
Med Integrert testbuss:
Ja


