Phoenix Contact AS - SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - 1681923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M8
Kabellengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918158583
Elnummer
4300167
Leverandørens varenummer
1681923
Typebeskrivelse
SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS
Antall poler:
3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M8
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M8
Kabellengde:
1,5 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
Ja
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
CuSn
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...80 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
48 V
Gjennomgangsmotstand:
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65