Phoenix Contact AS - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M 8FR - 1668865

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 3 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918135850

Elnummer

4300099

Leverandørens varenummer

1668865

Typebeskrivelse

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M 8FR

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M8

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

3 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

Ja

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

CuSn

Kontaktoverflatens materiale:

Nikkel/gull

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...80 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

48 V

Gjennomgangsmotstand:

5000 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, A-kodet, på Bøssing vinklet M8, kabellengde: 3 m