Phoenix Contact AS - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Kabellengde - 500 mm
Type stikkontakt utvendig - Hunnkontakt
Monteringsmetode - Frontmontering
Kapslingsmateriale - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356020121
Elnummer
4300000
Leverandørens varenummer
1520039
Typebeskrivelse
4300000
Antall poler:
5
Kabellengde:
500 mm
Type stikkontakt utvendig:
Hunnkontakt
Monteringsmetode:
Frontmontering
Kapslingsmateriale:
Sink
Type stikkontakt innvendig:
Uten
Antall powerkontakter:
1
Antall styrekontakter:
4
Kapslingsbelegg:
Forniklet
Lederisolasjon:
TPE
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-25...80 °C
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Merkespenning:
60 V
Merkestrøm In:
4 A
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med tilkobling for skjerm:
nei
Skruegjenge:
M16
Ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Med jordtilkobling:
Ja
Min. antall innstikksykluser:
1
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67