Phoenix Contact AS - SC-RJ FIBERPLUGGFORBINDER - 1658121

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Kategori - 6

  • Lengde - 81,4 m

  • Farge på ytre kappe - Grønn

  • Kabelkonstruksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356149167

Elnummer

6900405

Leverandørens varenummer

1658121

Typebeskrivelse

VS-PP-F-SCRJ

Kabeltype:

Andre

Kategori:

6

Lengde:

81,4 m

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabelkonstruksjon:

Andre

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Koblingsboks med kontakttilkobling 1:

Andre

Materiale koblingsboks med tilkobling 1:

Metall

Koblingsboks med kontakttilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Andre

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmet:

Nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Egnet for kabelkjede:

nei

Pinnebelegning:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsskinneadapter, byggform: SC-RJ, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: PC-GF, tilkoblingstype: Kobling, farge: grå