Phoenix Contact AS - SCX 2POE 2LX - 1108543

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 2

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151013196

Elnummer

6400437

Leverandørens varenummer

1108543

Typebeskrivelse

SCX 2POE 2LX

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

2

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

3

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

2

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

2

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

2

Antall PoE porter:

2

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

nei

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

364 mm

Bredde:

284 mm

Dybde:

121 mm

Smart Camera Box for tilkobling av PoE-sluttutstyr, to PoE-porter, to Uplink-porter (SFP-Slots), Managed svitsj, overspenningsbeskyttelse og skjøtekassett integrert, forsyningsspenning 100 ... 240 V AC, vegg- eller stolpemontering