Phoenix Contact AS - SCX 2POE 2T - 1108544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 2
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Monteringsmetode - Påvegg
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151015121
Elnummer
6400438
Leverandørens varenummer
1108544
Typebeskrivelse
SCX 2POE 2T
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
3
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
2
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
2
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
2
Antall PoE porter:
2
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
nei
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
364 mm
Bredde:
284 mm
Dybde:
121 mm


