Phoenix Contact AS - Sensor-/aktuatorkabel - 1668360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 0,6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918136062
Elnummer
4300138
Leverandørens varenummer
1668360
Typebeskrivelse
SENSOR-/AKTUATORKABLER
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
0,6 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
Ja
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
CuSn
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel/gull
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...80 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
250 V
Gjennomgangsmotstand:
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


