Phoenix Contact AS - SENSOR-/AKTUATORKABEL SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS 1668810 - 1668810

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918128623

Elnummer

4300173

Leverandørens varenummer

1668810

Typebeskrivelse

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

1,5 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

Ja

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

CuSn

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...80 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

48 V

Gjennomgangsmotstand:

5000 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssing rett M8, kabellengde: 1,5 m