Phoenix Contact AS - SENSOR-/AKTUATORKABLER SAC-3P-Y/2XFS PE SCO 1523971 - 1523971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Y-adapter
Antall poler - 4
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65/IP67
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm In - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356127509
Elnummer
4300177
Leverandørens varenummer
1523971
Typebeskrivelse
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO
Modell / utførelse:
Y-adapter
Antall poler:
4
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm In:
4 A
Kontaktutførelse:
Male/ female
Skjermet:
nei
Kapslingsmateriale:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-25...90 °C
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Materiale gjengeringer:
Trykkstøpt sink
Forurensningsgrad (verdi):
3
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel/gull