Phoenix Contact AS - SENSOR-/AKTUATORKABLER SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO 1523434 - 1523434

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Antall powerkontakter - 0

  • Antall styrekontakter - 4

  • Type kapsling - Rett

  • Kontaktoverflatens materiale - Nikkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356021265

Elnummer

4300001

Leverandørens varenummer

1523434

Typebeskrivelse

SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO

Kontaktutførelse:

Andre

Antall powerkontakter:

0

Antall styrekontakter:

4

Type kapsling:

Rett

Kontaktoverflatens materiale:

Nikkel

Kapslingsmateriale:

Andre

Antall datakontakter:

0

Merkestrøm In:

4 A

Omgivelsestemperatur:

85...85 °C

Merkespenning:

250 V

Overspenningkategori (verdi):

II

Forurensningsgrad (verdi):

3

Kapslingsbelegg:

Andre

Materiale gjengeringer:

Andre

Type låsemekanisme:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65/IP67

Min. antall innstikksykluser:

100

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

nei

Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 4-polet, Monteringsbøssing, rett, M12-SPEEDCON, koding: A , på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-tråd