Phoenix Contact AS - SENSOR-/AKTUATORKABLER SACC-M 8MS-4QO-0,5-M 1441037 - 1441037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 4
For kabel med utvendig diameter - 2,5...5 mm
Type kapsling - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356515924
Elnummer
4301924
Leverandørens varenummer
1441037
Typebeskrivelse
SACC-M 8MS-4QO-0,5-M
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
4
For kabel med utvendig diameter:
2,5...5 mm
Type kapsling:
Rett
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel
Kapslingsmateriale:
Andre
Stikkoblingens tverrsnitt:
2,5 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
4 A
Omgivelsestemperatur:
80...80 °C
Merkespenning:
30 V
Overspenningkategori (verdi):
II
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...0,5 mm²
Kapslingsbelegg:
Andre
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
HB
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Min. antall innstikksykluser:
100
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


