Phoenix Contact AS - SIGNALOMFORMER - 2902040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell forsyningsspenning ved DC - 9,6...30 V
Antall inngangsområder 0 V ... 10 V - 1
Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA - 1
Antall kanaler - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356652063
Elnummer
4311206
Leverandørens varenummer
2902040
Typebeskrivelse
MINI MCR-2-UI-UI-PT
Nominell forsyningsspenning ved DC:
9,6...30 V
Antall inngangsområder 0 V ... 10 V:
1
Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA:
1
Antall kanaler:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type spenningsforsyning:
Andre
Antall inngangsområder -60 mV ... 60 mV:
0
Antall inngangsområder -100 mV ... 100 mV:
0
Antall inngangsområder -300 mV ... 300 mV:
0
Antall inngangsområder -500 mV ... 500 mV:
0
Antall inngangsområder -1 V ... 1 V:
0
Antall inngangsområder -2 V ... 2 V:
0
Antall inngangsområder -2,5 V ... +2,5 V:
0
Antall inngangsområder -5 V ... +5 V:
1
Antall inngangsområder -10 V ... 10 V:
1
Antall inngangsområder -20 V ... 20 V:
1
Antall inngangsområder 0 mV ... 60 mV:
0
Antall inngangsområder 0 mV ... 100 mV:
0
Antall inngangsområder 0 mV ... 200 mV:
0
Antall inngangsområder 0 mV ... 300 mV:
0
Antall inngangsområder 0 mV ... 500 mV:
0
Antall inngangsområder 0 V ... 1 V:
0
Antall inngangsområder 0 V ... 2 V:
0
Antall inngangsområder 0 V ... 2,5 V:
0
Antall inngangsområder 0 V ... 5 V:
1
Antall inngangsområder 0 V ... 20 V:
1
Antall inngangsområder 0 V ... 24 V:
1
Antall inngangsområder 0 V ... 30 V:
1
Antall inngangsområder 1 V ... 5 V:
1
Antall inngangsområder 2 V ... 10 V:
1
Antall inngangsområder +5 V ... -5 V:
0
Antall inngangsområder 10 V ... -10 V:
0
Antall inngangsområder 5 V ... 0 V:
0
Antall inngangsområder 5 V ... 1 V:
0
Antall inngangsområder 10 V ... 0 V:
0
Antall inngangsområder 10 V ... 2 V:
0
Antall inngangsområder 0 mA ... 5 mA:
0
Antall inngangsområder 0 mA ... 10 mA:
0
Antall inngangsområder 0 mA ... 20 mA:
1
Antall inngangsområder -5 mA ... 5 mA:
0
Antall inngangsområder -10 mA ... 10 mA:
0
Antall inngangsområder -20 mA ... 20 mA:
1
Antall inngangsområder 20 mA ... 0 mA:
0
Antall inngangsområder 20 mA ... 4 mA:
0
Antall utgangsområder -60 mV ... 60 mV:
0
Antall utgangsområder -100 mV ... 100 mV:
0
Antall utgangsområder -300 mV ... 300 mV:
0
Antall utgangsområder -500 mV ... 500 mV:
0
Antall utgangsområder -1 V ... 1 V:
0
Antall utgangsområder -2 V ... 2 V:
0
Antall utgangsområder -2,5 V ... +2,5 V:
0
Antall utgangsområder -5 V ... +5 V:
1
Antall utgangsområder -10 V ... 10 V:
1
Antall utgangsområder -20 V ... 20 V:
0
Antall utgangsområder 0 mV ... 60 mV:
0
Antall utgangsområder 0 mV ... 100 mV:
0
Antall utgangsområder 0 mV ... 200 mV:
0
Antall utgangsområder 0 mV ... 300 mV:
0
Antall utgangsområder 0 mV ... 500 mV:
0
Antall utgangsområder 0 V ... 1 V:
0
Antall utgangsområder 0 V ... 2 V:
0
Antall utgangsområder 0 V ... 2,5 V:
0
Antall utgangsområder 0 V ... 5 V:
1
Antall utgangsområder 0 V ... 10 V:
1
Antall utgangsområder 0 V ... 20 V:
0
Antall utgangsområder 0 V ... 24 V:
0
Antall utgangsområder 0 V ... 30 V:
0
Antall utgangsområder 1 V ... 5 V:
1
Antall utgangsområder 2 V ... 10 V:
1
Antall utgangsområder +5 V ... -5 V:
0
Antall utgangsområder 10 V ... -10 V:
0
Antall utgangsområder 5 V ... 0 V:
0
Antall utgangsområder 5 V ... 1 V:
0
Antall utgangsområder 10 V ... 0 V:
0
Antall utgangsområder 10 V ... 2 V:
0
Antall utgangsområder 0 mA ... 5 mA:
0
Antall utgangsområder 0 mA ... 10 mA:
0
Antall utgangsområder 0 mA ... 20 mA:
1
Antall utgangsområder 4 mA ... 20 mA:
1
Antall utgangsområder -5 mA ... 5 mA:
0
Antall utgangsområder -10 mA ... 10 mA:
0
Antall utgangsområder -20 mA ... 20 mA:
0
Antall utgangsområder 20 mA ... 0 mA:
0
Antall utgangsområder 20 mA ... 4 mA:
0
Forstyrrelsesmelding utgang:
Ja
Egensikker ihht. EN60497-5-6 NAMUR:
nei
Galvanisk skille mellom innganger:
nei
Galvanisk skille mellom inn-og utgang:
Ja
Galvanisk skille mellom utgang til utgang:
nei
Galvanisk skille mellom forsyningsspenning og alle andre strømkretser:
Ja
Høyde:
110,5 mm
Bredde:
6,3 mm
Dybde:
120,5 mm
Effektforbruk:
0,8 W
Last:
600...10000 Ohm
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Temperaturdrift:
0,01 %/K
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Andre


